カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](9)
- SMC(6)
- NSK(日本精工)(5)
- ホンダ(4)
- アズワン(1)
- サンコーテクノ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- PRIME STAR(プライム・スター)(1)
- ストア・エキスプレス(1)
- OGK(大阪漁具)(1)
「6200cm」の検索結果

トーセル TCP-1-D1シリーズ
ADVANTEC¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
トーセル TCP-3-Dシリーズ
ADVANTEC¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCP-30シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。孔径(Φμm)公称:30
トーセル TCP-3-Sシリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCP-10シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から43日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。孔径(Φμm)公称:10
トーセル TCP-7シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。孔径(Φμm)公称:7
トーセル TCP-1-S1シリーズ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷から43日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE
ADVANTEC¥5,798税込¥6,3781本翌日出荷から8日以内出荷ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
トーセル TCP-3-Tシリーズ
ADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~1本28日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)750孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCP-1-T1シリーズ
ADVANTEC¥27,980~税込¥30,778~1本32日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
トーセル TCP-1-Q1PV
ADVANTEC¥37,980税込¥41,7781本32日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)1000フィルター<コードP>226 O-リングSOE (フィン付き) シール法:226 O-リング付の外接ダブルシールタイプで、ロック機構を有しています。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1008-40孔径(Φμm)公称:1
トーセル
ADVANTEC¥11,980~税込¥13,178~1本40日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。有効ろ過面積(cm2)6200耐圧性(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30