カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- フロンケミカル(26)
- RS PRO(13)
- EUROQUARTZ(7)
- エスコ(6)
- omron(オムロン)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 千代田精機(1)
- 三菱電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 河淳(1)
- 協和[機構部品](1)
- イワセ(1)
- SKC(環境測定)(1)
「8pfa」の検索結果

PTFEホルダー
ADVANTEC¥189,800~税込¥208,780~1個41日以内出荷耐薬品性の面でステンレスホルダーでは耐えられない強酸、強アルカリ溶液、あるいは金属との接触を嫌う酵素、レジスト液などの加圧濾過に用います。サポートスクリーンは、PTFEプレートにストレートの微細孔を多数開けたもので、焼結板と違い洗浄が簡単なため、着色液や粘性液の濾過に適しています。IN、OUTはいずれも1/4インチもしくは3/8インチのPFAチューブを直接接続することが可能です。ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクとの併用により、原液容器から濾過採取までステンレスと接液せず濾過が行えます。材質接液部:PTFE・PFA・PCTFE、非接液部:SUS304、サポートスクリーン:PTFE最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)