カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • TOTO(11)
  • 日野自動車(7)
  • カクダイ(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • ホンダ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ジャパンペール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「91510s」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%