カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(56)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(160)
  • 富士インパルス(70)
  • SMC(63)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(41)
  • SPARKFUN(40)
  • Festo(37)
  • アズワン(35)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • 潤工社(31)
  • 未来工業(29)
  • フロン工業(27)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(26)
  • タクミナ(25)
  • エレコム(23)
  • フジキン(22)
  • 三商(22)
  • D'Addario(22)
  • CKD(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター押えO-リング FEP被覆シリコーン ADVANTEC

    フィルター押えO-リング FEP被覆シリコーン

    ADVANTEC
    5,449税込5,994
    1箱(1個)
    43日以内出荷
    ステンレスガスラインホルダーLS(V)、ステンレスラインホルダーKS(F)、PTFEホルダー、タンク付ステンレスホルダーKSP、KST-47用部品
    アズワン品番64-1006-61
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    10,419税込11,461
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    10,419税込11,461
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:10
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ

    ADVANTEC
    10,419税込11,461
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ

    ADVANTEC
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ

    ADVANTEC
    10,859税込11,945
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ

    ADVANTEC
    10,419税込11,461
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ

    ADVANTEC
    10,859税込11,945
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/1、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.5
  • KS-293-3、5、STL用オプション品 ADVANTEC

    KS-293-3、5、STL用オプション品

    ADVANTEC
    5,249税込5,774
    1箱(1個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ

    ADVANTEC
    10,499税込11,549
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ

    ADVANTEC
    10,419税込11,461
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:7
  • コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ

    ADVANTEC
    10,499税込11,549
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-FXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-FXシリーズ

    ADVANTEC
    10,419税込11,461
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/3、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • トーセル TCP-1-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-D1シリーズ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
  • KS -ST 、KST-90用オプション品 ADVANTEC

    KS -ST 、KST-90用オプション品

    ADVANTEC
    7,009税込7,710
    1箱(1個)
    6日以内出荷から42日以内出荷
  • KS、KST-UH、LS-V、TSU-90用フィルター押えO-リング ADVANTEC

    KS、KST-UH、LS-V、TSU-90用フィルター押えO-リング

    ADVANTEC
    7,009税込7,710
    1箱(1個)
    6日以内出荷から33日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダーKS、多用途型タンク付きホルダーKST-UH、ステンレスガスラインホルダーLS-V、濾過テスト装置TSU-90用部品。
  • トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-S1シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷から43日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • KS、KST-142-UH用オプション品 ADVANTEC

    KS、KST-142-UH用オプション品

    ADVANTEC
    11,399税込12,539
    1箱(1個)
    10日以内出荷から33日以内出荷
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)1
  • トーセル TSP-10-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-10-STシリーズ

    ADVANTEC
    109,800税込120,780
    1本
    24日以内出荷から41日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:10
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.5
  • トーセル TMC-37-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMC-37-STシリーズ

    ADVANTEC
    74,980税込82,478
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:37
  • トーセル TMP-40シリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-40シリーズ

    ADVANTEC
    169,800税込186,780
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250
  • トーセル TSC-3-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSC-3-STシリーズ

    ADVANTEC
    169,800税込186,780
    1本
    28日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:3
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-Cシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-Cシリーズ

    ADVANTEC
    73,980税込81,378
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×48
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-Dシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-Dシリーズ

    ADVANTEC
    78,980税込86,878
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×78
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-Eシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-Eシリーズ

    ADVANTEC
    83,980税込92,378
    1個
    28日以内出荷から41日以内出荷
    ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×145
  • DF-9用オプション品 ADVANTEC

    DF-9用オプション品

    ADVANTEC
    17,199税込18,919
    1箱(1個)
    29日以内出荷から37日以内出荷
    交換用部品です。
  • トーセル TSP-5-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-5-STシリーズ

    ADVANTEC
    109,800税込120,780
    1本
    29日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:5
  • トーセル TSP-3-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-3-STシリーズ

    ADVANTEC
    139,800税込153,780
    1本
    29日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:3