カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • エスコ(9)
  • TRUSCO(4)
  • アズワン(2)
  • スイコー(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コクゴ(1)
  • NOK(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 萩原工業(1)
  • 理研オプテック(1)
  • 宮島化学工業(1)
  • 山本光学(1)
  • 三興製作所[スプロケット](1)
  • 明和グラビア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OD-200」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円筒濾紙 No.86R 25本入 ADVANTEC

    円筒濾紙 No.86R 25本入

    ADVANTEC
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    当日出荷から41日以内出荷
    微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。
    厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
  • 円筒濾紙 No.88R ADVANTEC

    円筒濾紙 No.88R

    ADVANTEC
    57,980税込63,778
    1箱(25本)
    翌日出荷から38日以内出荷
    微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
    厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維