カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- Advantech(アドバンテック)(8)
- 三菱電機(4)
- MOXA(1)
「advantech adam」の検索結果

円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター
ADVANTEC(3件のレビュー)¥1,088税込¥1,1971本当日出荷界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ