カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SMC(1,159)
  • BUFFALO(バッファロー)(29)
  • SPARKFUN(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ニッサン(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(13)
  • 三木プーリ(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • エスコ(8)
  • 日立産機システム(8)
  • ホンダ(8)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 横田機工(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an-05」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP

    ADVANTEC
    89,980税込98,978
    1箱(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
    DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1箱(500個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系残液量(mL)0.03以下
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP

    ADVANTEC
    65,980税込72,578
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下
  • DISMIC 28HPシリーズ ADVANTEC

    DISMIC 28HPシリーズ

    ADVANTEC
    149,800税込164,780
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。
    形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS

    ADVANTEC
    69,980税込76,978
    1箱(500個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)45対応溶液水系残液量(mL)0.1以下
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP

    ADVANTEC
    169,800税込186,780
    1箱(500個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系残液量(mL)0.1以下
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP

    ADVANTEC
    72,980税込80,278
    1箱(500個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25AS ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25AS

    ADVANTEC
    69,980税込76,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    材質(メンブレンフィルター)セルロース混合エステル、(ハウジング)アクリルスチロール形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)45対応溶液水系残液量(mL)0.1以下
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SP

    ADVANTEC
    139,800税込153,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60対応溶液水系残液量(mL)0.1以下
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28CP

    ADVANTEC
    139,800税込153,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60対応溶液水系残液量(mL)0.1以下