カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- エスティジェイ(7)
- 理研計器(4)
- JRC(4)
- SMC(3)
- 共立電気計器(3)
- ダイヘン(3)
- STMicro(3)
- 三和[店舗什器・備品](3)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(3)
- エム・デー・エス(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Polycom (ポリコム)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 井口機工製作所(1)
- オーム電機(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
「bt-600」の検索結果
特価

ラボテスト用ベビータンク
ADVANTEC¥199,800税込¥219,7801個41日以内出荷ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。卓上型のポリサルホン製タンクで容量は600 mL です。タンクが透明なので、貯液量が確認できます。材質本体:PSU 安全弁:SUS316/POM(ポリアセタール)/FPM ニードルバルブ:PTFE PFA O-リング:シリコーン形状OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)質量(kg)1.3品番メーカー:17320500全幅(mm)121全高(mm)473最高使用圧力(MPa)0.39タンク容量(mL)600安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)52Φ