カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(442)
  • SMC(188)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • IKO(日本トムソン)(32)
  • コノエ(19)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • KSフィルター(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TRUSCO(4)
  • ナベヤ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Vesrah(4)
  • brembo(4)
  • ELPA(3)
  • 京セラ(3)
  • TENRYU(天龍製鋸)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-500s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.26 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    15,399税込16,939
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-HXシリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子径2μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-1シリーズ

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:7
  • カプセルカートリッジフィルター CCP-JXシリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCP-JXシリーズ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子径1μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
  • 濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.424 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    7,689税込8,458
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
  • 濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から37日以内出荷
    比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
    厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16