カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • Optibelt(115)
  • 旭精工(54)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 三菱ふそう(23)
  • ビーエム機器(19)
  • SMC(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(16)
  • イトーキ(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • 富士変速機(13)
  • YAGEO(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • 日本アキュライド(9)
  • VISHAY(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • ホンダ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c0204」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28 センター穴空きタイプADVANTEC
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
3,500税込3,850
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26 センター穴空きタイプADVANTEC
3,659税込4,025
1箱(100枚)
翌日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
6,798税込7,478
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
濾紙 No.27 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.27 センター穴空きタイプADVANTEC
3,298税込3,628
1箱(100枚)
6日以内出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)
7日以内出荷から33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.25白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
生産用ろ紙(No.1650) ADVANTEC生産用ろ紙(No.1650)ADVANTEC
3,929税込4,322
1組(100枚)
40日以内出荷
生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。
厚さ(mm)0.57品番メーカー:4552204質量(g)300/m^2径(Φmm)204入数(枚)100グレードNo.1650
生産用ろ紙(No.424) ADVANTEC生産用ろ紙(No.424)ADVANTEC
3,389税込3,728
1組(100枚)
40日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。
厚さ(mm)1質量(g)380/m^2入数(枚)100グレードNo.424
濾過板 NA-12 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-12 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
30,980税込34,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1340保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
濾紙 No.63 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.63 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)350表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)23
硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1質量(g)380/m2最高使用温度(℃)120表面平滑保留粒子径(μm)4μm
濾紙 No.1640 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1640 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(100枚)
33日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.4白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(100枚)
33日以内出荷から41日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
濾紙 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(100枚)
33日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
白色最高使用温度(℃)120表面平滑
濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
36,980税込40,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.8質量(g/m2)1700保留粒子径(μm)0.2pH範囲1~12
濾過板 NA-050 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-050 センター穴空きタイプADVANTEC
30,980税込34,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1340保留粒子径(μm)3pH範囲1~12
定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(100枚)
33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12