カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(225)
- CKD(21)
- EPCOS(18)
- FYH(日本ピローブロック)(21)
- KEMET(35)
- MAZDA(マツダ)(359)
- NSK(日本精工)(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(18)
- RS PRO(24)
- SMC(207)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- コノエ(29)
- スバル(90)
- トヨタ(40)
- ニッサン(59)
- ホンダ(185)
- メディアカバーマーケット(25)
- ブランドをもっと見る
「c310」の検索結果
特価
関連キーワード

濾紙 No.28 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥6,999税込¥7,6991箱(100枚)当日出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.7色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥6,999税込¥7,6991箱(100枚)翌日出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)5日以内出荷から33日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥3,499税込¥3,8491箱(50枚)6日以内出荷から43日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥47,399税込¥52,1391箱(100枚)7日以内出荷から33日以内出荷濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥7,839税込¥8,6231箱(100枚)7日以内出荷から37日以内出荷比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。厚さ(mm)0.57色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥5,198税込¥5,7181箱(100枚)7日以内出荷から33日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.25色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
濾紙 No.327 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥6,698税込¥7,3681箱(100枚)7日以内出荷から33日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.6色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥3,798税込¥4,1781箱(50枚)7日以内出荷から33日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。厚さ(mm)0.9色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥8,698税込¥9,5681箱(100枚)28日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥48,899税込¥53,7891箱(100枚)31日以内出荷から33日以内出荷濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1310保留粒子径(μm)0.4pH範囲1~12
濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥1,498税込¥1,6481箱(50枚)31日以内出荷から33日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.75色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.431 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥6,498税込¥7,1481箱(100枚)31日以内出荷から33日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.25色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)140表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)124湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.436 50枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥4,179税込¥4,5971箱(50枚)32日以内出荷から33日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.8色褐色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)2破裂強さ(kPa)294湿潤破裂強さ(kPa)167
定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥20,980税込¥23,0781箱(100枚)33日以内出荷から41日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
濾過板 NA-17 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥46,980税込¥51,6781箱(100枚)33日以内出荷濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1500保留粒子径(μm)0.3pH範囲1~12
定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥12,980税込¥14,2781箱(100枚)33日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
硬質ろ紙(No.4A)
ADVANTEC¥16,980税込¥18,6781組(100枚)40日以内出荷厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4AJIS規格JIS P3801:4種
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら