カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
- ALBA(アルバ)(2)
- BeHAUS(1)
- CKD(2)
- DNライティング(5)
- JIT(1)
- SMC(48)
- TOWA JAPAN(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エコリカ(1)
- エスコ(3)
- シグマ光機(1)
- スタック電子(1)
- ナンシン(5)
- プレジール(1)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱電機(1)
- 明邦化学(1)
「d-800n」の検索結果

カプセルカートリッジフィルター CCP-LXシリーズ
ADVANTEC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から40日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。性能粒子捕捉:粒子径0.8μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2