カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dismic」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプADVANTEC
8,498税込9,348
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
微生物検査ユニット ADVANTEC微生物検査ユニットADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
微生物検査ユニット ADVANTEC微生物検査ユニットADVANTEC
299,800税込329,780
1個
41日以内出荷
メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。
外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis
  • midi