カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- Altrider (アルトライダー)(35)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- D&M(40)
- D&M (インテリア)(29)
- GMB(48)
- H&H(462)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(34)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
- K&N(151)
- M&H(125)
- M&M(47)
- NACHI(不二越)(35)
- S&S(248)
- イスカル(149)
- エスアンドエスサイクル(1,139)
- サンコーテクノ(20)
- タンガロイ(54)
- メディアカバーマーケット(411)
- 日進(56)
- ブランドをもっと見る
「doe」の検索結果
特価

トーセル用ハウジング 1TSタイプ
ADVANTEC¥57,980税込¥63,7781台当日出荷ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
フィルタハウジング
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781台当日出荷水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ接続口径3/4インチPF最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
ステンレスフィルタハウジング
ADVANTEC¥57,980税込¥63,7781台当日出荷ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
ステンレスフィルタハウジング
ADVANTEC¥116,359税込¥127,9951台7日以内出荷ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ