カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ハウステック(2)
  • brother(ブラザー)(1)
  • ONEDESIGN(1)
  • onsemi(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-293」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KS、KST-293-DR、UH用サポートスクリーン ADVANTEC

    KS、KST-293-DR、UH用サポートスクリーン

    ADVANTEC
    114,999税込126,499
    1箱(1個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • KST-293-10-DR.KST-293-10-DR.ベースプレート ADVANTEC

    KST-293-10-DR.KST-293-10-DR.ベースプレート

    ADVANTEC
    699,800税込769,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363101
  • KST-293-10-DR用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-10-DR用オプション品

    ADVANTEC
    25,199税込27,719
    1箱(1個)
    31日以内出荷から32日以内出荷
    交換用部品です。
  • KST-293-10-DR用オプション ADVANTEC

    KST-293-10-DR用オプション

    ADVANTEC
    8,898税込9,788
    1箱(1個)
    40日以内出荷
    KST-293-10-DR(17363100)の部品です。
  • KST-293-10-DR.タンク ADVANTEC

    KST-293-10-DR.タンク

    ADVANTEC
    729,800税込802,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363110
  • KST-293-10-DR.残渣回収用バスケット ADVANTEC

    KST-293-10-DR.残渣回収用バスケット

    ADVANTEC
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363108
  • KST-293-10-DR.タンクフタ (SUS304) ADVANTEC

    KST-293-10-DR.タンクフタ (SUS304)

    ADVANTEC
    519,800税込571,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363109
  • 電動式攪拌機 ADVANTEC

    電動式攪拌機

    ADVANTEC
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
  • エアモーター式攪拌機 ADVANTEC

    エアモーター式攪拌機

    ADVANTEC
    639,800税込703,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    41日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195