カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- コガネイ(32)
- セキスイ(5)
- 前澤化成工業(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- ホンダ(8)
- SAMTEC(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- ムラテックKDS(2)
- NOK(2)
- JTT(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- 日本精器(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
「dv40」の検索結果
特価

電動式攪拌機
ADVANTEC¥439,800~税込¥483,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
エアモーター式攪拌機
ADVANTEC¥659,800~税込¥725,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59