カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • SMC(29)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
  • Anker(アンカー)(25)
  • ParkerTAIYO(20)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • 大阪ジャッキ製作所(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
  • イスカル(5)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NAKATAKI(5)
  • ラムマウント(4)
  • 昭電(4)
  • RS PRO(4)
  • brembo(3)
  • SOURIAU(3)
  • FUNMAXJAPAN(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10s10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:10
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    21,969税込24,166
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.5
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ

    ADVANTEC
    21,969税込24,166
    1個
    22日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ

    ADVANTEC
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ

    ADVANTEC
    21,969税込24,166
    1個
    22日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズ

    ADVANTEC
    79,980税込87,978
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:10
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷から43日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
関連キーワード
110v e10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 110v e10