カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- 大阪ジャッキ製作所(10)
- ParkerTAIYO(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Anker(アンカー)(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 富士電機(4)
- ラムマウント(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- TPP(3)
- NAKATAKI(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 日野自動車(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立産機システム(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 因幡電工(1)
- ブランドをもっと見る
「e10s30」の検索結果
特価

コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ
ADVANTEC¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から33日以内出荷フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ
ADVANTEC¥77,980税込¥85,7781台翌日出荷から5日以内出荷ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ
ADVANTEC¥77,980税込¥85,7781個30日以内出荷から33日以内出荷繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:30