カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • 大阪ジャッキ製作所(10)
  • ParkerTAIYO(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • Anker(アンカー)(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 富士電機(4)
  • ラムマウント(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • TPP(3)
  • NAKATAKI(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 日野自動車(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 因幡電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10s30」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
  • コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ

    ADVANTEC
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
    材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ

    ADVANTEC
    77,980税込85,778
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:30
関連キーワード
純水製造・純水関連カテゴリ