カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SMC(90)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • 三洋工具(14)
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • オザック精工(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • DEL(7)
  • マグナム(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • イスカル(3)
  • エスコ(3)
  • パイロット(3)
  • ベン(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • アイオン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • EPCOS(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd25」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーセル TCPE-3-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-3-Sシリーズ

    ADVANTEC
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCPE-3-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-3-D1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCPE-30-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Sシリーズ

    ADVANTEC
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCP-1-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-D1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥19,699税込¥21,669
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥10,899税込¥11,989
    1本
    7日以内出荷から43日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • トーセル TCPE-30-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Dシリーズ

    ADVANTEC
    ¥10,599税込¥11,659
    1本
    24日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCP-1-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-T1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
efd23特集
  • おすすめ人気ランキング
  • efd23