カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- SMC(90)
- MAZDA(マツダ)(22)
- 三洋工具(14)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- オザック精工(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- DEL(7)
- マグナム(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- パイロット(3)
- ベン(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- アイオン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- EPCOS(3)
- ブランドをもっと見る
「fd25」の検索結果
特価

トーセル TCPE-3-Sシリーズ
ADVANTEC¥5,798税込¥6,3781本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCPE-3-D1シリーズ
ADVANTEC¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から40日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCPE-30-Sシリーズ
ADVANTEC¥5,798税込¥6,3781本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
トーセル TCP-1-D1シリーズ
ADVANTEC¥19,699税込¥21,6691本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
トーセル TCP-1-S1シリーズ
ADVANTEC¥10,899税込¥11,9891本7日以内出荷から43日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
トーセル TCPE-30-Dシリーズ
ADVANTEC¥10,599税込¥11,6591本24日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
トーセル TCP-1-T1シリーズ
ADVANTEC¥27,980税込¥30,7781本31日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1