カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • AICA(アイカ工業)(33)
  • Festo(15)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(17)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • NORCOMP(10)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SMC(58)
  • TDK(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](6)
  • エスコ(15)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(16)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • 三菱電機(11)
  • 富士インパルス(10)
  • 未来工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv2」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックハウジング ADVANTEC

    プラスチックハウジング

    ADVANTEC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷から100日以内出荷
    ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
    形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーセル TCPE-30-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Sシリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCPE-3-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-3-Sシリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCG-045シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCG-045シリーズ

    ADVANTEC
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    7日以内出荷から33日以内出荷
    濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45
  • トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥11,799税込¥12,979
    1本
    7日以内出荷から43日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • トーセル TCPE-30-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Dシリーズ

    ADVANTEC
    ¥11,499税込¥12,649
    1本
    24日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCPD-02A-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-02A-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    26日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • トーセル TCPE-10シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-10シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    30日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:10
関連キーワード
純水製造・純水関連カテゴリ