カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SMC(19)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • マキタ(3)
  • 三菱電機(3)
  • 下村工業(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • 岩崎電気(2)
  • KTC(2)
  • リンナイ(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • MICROCHIP(2)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • JTT(2)
  • TURBO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fv20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックハウジング ADVANTEC

    プラスチックハウジング

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1本
    4日以内出荷から100日以内出荷
    ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
    形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーセル TCFH-020シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCFH-020シリーズ

    ADVANTEC
    51,980税込57,178
    1本
    32日以内出荷から41日以内出荷
    孔径(Φμm)0.2
  • トーセル(TCF-020) ADVANTEC

    トーセル(TCF-020)

    ADVANTEC
    51,980税込57,178
    1本
    41日以内出荷
    半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
関連キーワード
純水製造・純水関連カテゴリ