カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • イチネンTASCO(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • CKD(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
  • NEC(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 日本ブレード(2)
  • Alter(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • エスコ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • カスタム(1)
  • SK(新潟精機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-140」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GB-140シリーズ

    ADVANTEC
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途排水中の懸濁物質(SS)の測定仕様有機バインダー処理:無し型式GB-140厚さ(mm)0.56粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)740捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GB-140シリーズ

    ADVANTEC
    3,198税込3,518
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
    沈殿物保持性に優れています。排水中の懸濁物質(SS)の測定などに用いられます。
    厚さ(mm)0.56最高使用温度(℃)500質量(g/m2)140保留粒子径(μm)0.4圧力損失(kPa)1.11