カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • サンドビック(6)
  • ABB(4)
  • テラモト(3)
  • ミヤナガ(3)
  • DXアンテナ(3)
  • 松吉医科器械(3)
  • 亀倉精機(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • KSフィルター(2)
  • WEIDMULLER(2)
  • アドバンテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp045」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTECフィルタユニット(ディスミック(R))ADVANTEC
289,800税込318,780
1組(1000個)
5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.86MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)28Φ残液量(mL)0.1以下
DISMIC 25HPシリーズ ADVANTECDISMIC 25HPシリーズADVANTEC
169,800税込186,780
1箱(1000個)
翌日出荷から5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTECDISMIC 13HPシリーズADVANTEC
119,800税込131,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様13HP045AN10 1箱 1000個入形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)親水性PTFE孔径(Φμm)0.45
DISMIC 28HPシリーズ ADVANTECDISMIC 28HPシリーズADVANTEC
149,800税込164,780
1箱(500個)
5日以内出荷
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE