カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- Panasonic(パナソニック)(185)
- ケルヒャー(8)
- アイビジョン(5)
- ナベヤ(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- トックベアリング(TOK)(3)
- SIEMENS(3)
- スズキ(2)
- タンガロイ(2)
- アルファーミラージュ(2)
- IDEAL(2)
- SKC(環境測定)(2)
- TDK(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- JTC(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱ふそう(1)
- 桜井(1)
- ブランドをもっと見る
「id-22」の検索結果
特価

円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入
ADVANTEC¥37,980税込¥41,7781箱(10本)翌日出荷湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
円筒濾紙 No.86R 25本入
ADVANTEC¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷から41日以内出荷微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
円筒濾紙 No.88R
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)ほか翌日出荷から38日以内出荷微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維