カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- BIGM(丸山製作所)(29)
- SMC(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- タンガロイ(9)
- ホンダ(9)
- IKA(5)
- クボタ計装(5)
- 三菱(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- 川崎電線(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 未来工業(3)
- 東洋技研(3)
- イチグチ(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
「ks-14」の検索結果
特価

ステンレスフィルターホルダー
ADVANTEC¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷から41日以内出荷加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスフィルターホルダー
ADVANTEC¥349,800税込¥384,7801個40日以内出荷から41日以内出荷サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。IN、OUTは、フェルール接続ですから、ホースアダプターの着脱が簡単で、接続部に夾雑物がたまっても、洗浄が容易に行えます。ホルダー主要接液部は、バフ研磨仕上げになっています。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多用途型ディスクフィルターホルダー
ADVANTEC¥389,800税込¥428,7801個41日以内出荷フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
KS -ST 、KST-142用フィルター押えO-リング
ADVANTEC¥8,549~税込¥9,404~1箱(1個)31日以内出荷から32日以内出荷ステンレスフィルターホルダーKS(-ST)、タンク付ステンレスホルダーKST-142用部品。
ホルダー直結タンク
ADVANTEC¥169,800税込¥186,7801個41日以内出荷ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール質量(kg)3.8品番メーカー:17320900全幅(mm)274タンク容量(L)3全高(mm)356最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)97.6Φ