カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- ツボサン(5)
- 三菱電機(4)
- 興和化成(3)
- スーパーツール(2)
- ELPA(1)
- 三洋化成(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 桑名金属工業(1)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- 大洋製器工業(1)
- ダイケン(1)
- カクイチ(1)
- 倉茂電工(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- グリーンクロス(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 環境大善(1)
- ゼクソン(1)
「kst-10」の検索結果

KST-293-10-JA用オプション品
ADVANTEC¥37,899税込¥41,6891箱(1個)32日以内出荷交換用部品です。仕様KST-293-10-JA用残液吐出パイプ材質SUS304アズワン品番64-0999-35
電動式攪拌機
ADVANTEC¥399,800~税込¥439,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
エアモーター式攪拌機
ADVANTEC¥639,800~税込¥703,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
多用途型タンク付ホルダー
ADVANTEC¥1,098,000税込¥1,207,8001個5日以内出荷から40日以内出荷タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付ステンレスホルダー
ADVANTEC¥899,800税込¥989,7801個5日以内出荷原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー
ADVANTEC¥1,071,919税込¥1,179,1111個5日以内出荷から41日以内出荷温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
固形分回収型ホルダー
ADVANTEC¥1,898,000税込¥2,087,8001個41日以内出荷固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195