カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • ケナメタル(6)
  • 三菱電機(4)
  • 興和化成(3)
  • デンカエレクトロン(3)
  • HARIO(3)
  • KICKER(3)
  • スーパーツール(2)
  • ヨドノ(2)
  • 倉茂電工(2)
  • ELPA(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • カクイチ(1)
  • SWAGE-LINE(1)
  • グリーンクロス(1)
  • KENOH(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kst20」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KST-410-20-DR用オプション ADVANTEC

    KST-410-20-DR用オプション

    ADVANTEC
    259税込285
    1箱(1個)
    33日以内出荷から41日以内出荷
    KST-410-20-DR(17363300)の部品です。
  • KST-293-20用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20用オプション品

    ADVANTEC
    4,579税込5,037
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様KST-293-20用Φ50mm自在キャスター ストッパー付材質ナイロン、鉄アズワン品番64-0999-43
  • KST-293-20-JA用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20-JA用オプション品

    ADVANTEC
    44,299税込48,729
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様KST-293-20-JA用残液吐出パイプ材質SUS304アズワン品番64-0999-45
  • KST-293-20 -JA、UH 用オプション品 ADVANTEC

    KST-293-20 -JA、UH 用オプション品

    ADVANTEC
    2,549税込2,804
    1箱(3個)ほか
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • KST-293-20.タンク ADVANTEC

    KST-293-20.タンク

    ADVANTEC
    469,800税込516,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303209
  • KST-293-20-UH.タンク ADVANTEC

    KST-293-20-UH.タンク

    ADVANTEC
    679,800税込747,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303299
  • KST-410-20-DR.タンク ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンク

    ADVANTEC
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363310
  • KST-410-20-DR.架台 ADVANTEC

    KST-410-20-DR.架台

    ADVANTEC
    499,800税込549,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363319
  • KST-293-20(-JA、UH).架台 ADVANTEC

    KST-293-20(-JA、UH).架台

    ADVANTEC
    339,800税込373,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303214
  • KST-410-20-DR.タンクフタ ADVANTEC

    KST-410-20-DR.タンクフタ

    ADVANTEC
    769,800税込846,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363309
  • KST-293-20-JA.ジャケット付タンク ADVANTEC

    KST-293-20-JA.ジャケット付タンク

    ADVANTEC
    869,800税込956,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19303279
  • KST-410-20-DR.ベースプレート (SUS304) ADVANTEC

    KST-410-20-DR.ベースプレート (SUS304)

    ADVANTEC
    789,800税込868,780
    1個
    40日以内出荷
    メーカー商品コード19363301
  • KST-410-20-DR.残渣回収用バスケット ADVANTEC

    KST-410-20-DR.残渣回収用バスケット

    ADVANTEC
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    メーカー商品コード19363308
  • エアモーター式攪拌機 ADVANTEC

    エアモーター式攪拌機

    ADVANTEC
    639,800税込703,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
  • 電動式攪拌機 ADVANTEC

    電動式攪拌機

    ADVANTEC
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
    材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
  • 多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC

    多用途型タンク付ホルダー

    ADVANTEC
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    5日以内出荷
    原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTEC

    ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー

    ADVANTEC
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
    仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    3,298,000税込3,627,800
    1個
    5日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195