カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- SMC(6)
- ミニター(5)
- エスコ(4)
- SunDisk(ソルディ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- 萩原工業(2)
- イーグルクランプ(1)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Bushnell(ブッシュネル)(1)
- 石崎剣山製作所(1)
- テラオカ(1)
- グリーンクロス(1)
- unitech(1)
- ブランドをもっと見る
「m113g」の検索結果

円形定量ろ紙 No.3
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
定量濾紙 No.3 100枚入
ADVANTEC¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)翌々日出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定性濾紙 No.3
ADVANTEC¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)3日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
定量ろ紙No.3
ADVANTEC¥44,980税込¥49,4781箱(100枚)33日以内出荷から40日以内出荷定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。厚さ(mm)0.23pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01
定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥7,098~税込¥7,808~1箱(100枚)33日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12