カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(2)
- 三菱ふそう(1,895)
- SMC(52)
- ニッサン(51)
- CKD(47)
- ホンダ(28)
- 明工社(21)
- 吉田製材(16)
- SIEMENS(15)
- NAKATAKI(12)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- プロトティップ(9)
- エスコ(8)
- RS PRO(8)
- エレコム(7)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- コクヨ(6)
- サンワサプライ(6)
- ブランドをもっと見る
「me-03」の検索結果

トーセル TCPD-3-Dシリーズ
ADVANTEC¥6,398税込¥7,0381本5日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。寸法(mm)500
トーセル TCP-3-Sシリーズ
ADVANTEC¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCPD-03A-Dシリーズ
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野寸法(mm)500
トーセル TCPE-3-Sシリーズ
ADVANTEC¥5,798税込¥6,3781本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCP-3-Tシリーズ
ADVANTEC¥26,980税込¥29,6781本28日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)750孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCE-0003シリーズ
ADVANTEC¥129,800~税込¥142,780~1本33日以内出荷カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCE-001シリーズ
ADVANTEC¥157,999税込¥173,7991本33日以内出荷カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野。寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:10
トーセル TCE-0002シリーズ
ADVANTEC¥148,999~税込¥163,899~1本33日以内出荷カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野孔径(Φμm)公称:2
トーセル(TCPD-03A)
ADVANTEC¥3,998税込¥4,3981本40日以内出荷濾層の内側になるほど小孔径になるように構成したデプスタイプのカートリッジフィルターで、各種液体の清澄濾過、乳剤、顔料などの分級濾過に適しています。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した、信頼性の高いカートリッジフィルターです。