カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- PROST's(7)
- SK(新潟精機)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- 三桂製作所(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PGA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- フォードヘア化粧品(1)
- レイ・アウト(1)
- イオ(1)
「pg-47」の検索結果
特価

ガラス濾紙 PG-60シリーズ
ADVANTEC¥78,980税込¥86,8781箱(100枚)7日以内出荷から33日以内出荷ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。厚さ(mm)0.15最高使用温度(℃)260質量(g/m2)60圧力損失(kPa)0.44はっ水度(kPa)≧7.8