カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- PISCO(ピスコ)(4)
- セメダイン(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- BALLUFF(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ppx-3」の検索結果

プラスチックハウジング
ADVANTEC¥75,980~税込¥83,578~1本4日以内出荷から100日以内出荷ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応