カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- セメダイン(6)
- CKD(56)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(15)
- PISCO(ピスコ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Luci(ルーチ)(1)
- BALLUFF(2)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- Festo(5)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- REX[科学研究・開発用品](10)
- SMC(5)
- エレコム(11)
- ケナメタル(4)
- サンプラテック(2)
- メディアカバーマーケット(47)
- 三菱電機(2)
- 北陽電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ppx」の検索結果
特価
関連キーワード

プラスチックハウジング
ADVANTEC¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷から100日以内出荷ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用壁掛金具
ADVANTEC¥6,898税込¥7,5881個40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質SUS304品番メーカー:28980508RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用締具
ADVANTEC¥9,898税込¥10,8881個40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質POM(ポリアセタール)品番メーカー:28980509RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ホースアダプタ
ADVANTEC¥4,198税込¥4,6181組(2個)40日以内出荷1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。適合1PPX-1、1PPX-2共用材質PP品番メーカー:28980510入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら