カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SMC(20)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • コガネイ(8)
  • ABB(8)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • ニッタン(NITTAN)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • コクヨ(2)
  • 富士電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • FLINGER(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • タイムリー(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 日研工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1r」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボテスト用ベビータンク ADVANTEC

    ラボテスト用ベビータンク

    ADVANTEC
    229,800税込252,780
    1個
    41日以内出荷
    ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。
    仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)質量(kg)3品番メーカー:17320800全幅(mm)106全高(mm)486最高使用圧力(MPa)0.49タンク容量(mL)700 (200+500)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)59.5Φ
  • 濾過テスト装置 ADVANTEC

    濾過テスト装置

    ADVANTEC
    739,800税込813,780
    1個
    41日以内出荷
    フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
    形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
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
"ps1r" ADVANTEC 【通販モノタロウ】