コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズADVANTEC33日以内出荷から41日以内出荷
軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2