カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • SMC(52)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • 室本鉄工(4)
  • KSフィルター(4)
  • PROST's(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • brembo(2)
  • 東朋テクノロジー(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • をくだ屋技研(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • KITACO(1)
  • つくし工房(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s7ps」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トーセル TCPD-7-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPD-7-Sシリーズ

    ADVANTEC
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
    寸法(mm)250
  • ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTEC

    ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー

    ADVANTEC
    1,071,919税込1,179,111
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
    仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    809,800税込890,780
    1個
    5日以内出荷
    原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC

    多用途型タンク付ホルダー

    ADVANTEC
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    3,298,000税込3,627,800
    1個
    5日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    41日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195
  • ホルダー直結タンク ADVANTEC

    ホルダー直結タンク

    ADVANTEC
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。
    適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール質量(kg)3.8品番メーカー:17320900全幅(mm)274タンク容量(L)3全高(mm)356最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)97.6Φ