カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- EPSON(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(2)
- SONY(ソニー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(10)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- グリーンクロス(4)
- タイガー(防獣)(2)
- タンガロイ(1)
- フジトク(2)
- ベッセル(1)
- 修理(2)
- 大洋製器工業(2)
- 小池精密機器製作所(2)
- 日東工業(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「tbs-20」の検索結果

ウォーターバス(スターラー用)
ADVANTEC¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷から6日以内出荷持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
ウォーターバス スターラー用 PID制御
ADVANTEC¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷から7日以内出荷用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)