カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
    • プレフィルター(鉄錆等除去)(12)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • 協和ハーモネット(2)
  • サンコーテクノ(10)
  • 大生工業(1)
  • アドバンテック(2)
  • TRUSCO(28)
  • 東神電気(4)
  • イトーキ(109)
  • ホンダ(87)
  • MTCW(58)
  • ノーブランド(23)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • メイキコウ(13)
  • SMC(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ナイキ(9)
  • ミトロイ(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 一ノ坪(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcw」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーセル ADVANTECトーセルADVANTEC(13件のレビュー)
1,088税込1,197
1本
当日出荷から5日以内出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTECポリプロピレンワインドカートリッジフィルターADVANTEC(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1本
当日出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250材質(コア)ポリプロピレン材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490
トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTECトーセル用ハウジング 1TSタイプADVANTEC
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
ステンレスフィルタハウジング ADVANTECステンレスフィルタハウジングADVANTEC
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
トーセル TCW-CSSシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSSシリーズADVANTEC
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から5日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-PPDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PPDシリーズADVANTEC
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
寸法(mm)500材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン
プラスチックハウジング ADVANTECプラスチックハウジングADVANTEC
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から41日以内出荷
ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィルタハウジング ADVANTECステンレスフィルタハウジングADVANTEC
116,359税込127,995
1台
7日以内出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
トーセル TCW-PPTシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PPTシリーズADVANTEC
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
トーセル TCW-CSDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSDシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
ハウジング 1TSシリーズ ADVANTECハウジング 1TSシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
仕様●1TS-2B●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:500mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ材質本体/SUS316、ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM寸法(mm)全高/622、全幅/123質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1189-01
トーセル TCW-05Nシリーズ ADVANTECトーセル TCW-05NシリーズADVANTEC
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(フィルター)ポリプロピレン コア材質:ポリプロピレン孔径(Φμm)公称:0.5
トーセル TCW-CSTシリーズ ADVANTECトーセル TCW-CSTシリーズADVANTEC
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷から93日以内出荷
フィルター材質がコットン製であり、ほとんどの有機溶剤や油の濾過に使用できます。
寸法(mm)750(T)材質(フィルター)コットン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-PSDシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PSDシリーズADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷から93日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)500(D)材質(フィルター)ポリプロピレン材質(コア)SUS304
トーセル TCW-PSSシリーズ ADVANTECトーセル TCW-PSSシリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1本
40日以内出荷から93日以内出荷
エンドレス長繊維の採用により、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
寸法(mm)250(S)材質(フィルター)ポリプロピレン材質(コア)SUS304
トーセル(TCW-3N) ADVANTECトーセル(TCW-3N)ADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷
品番メーカー:25112203
トーセル(TCW-1N) ADVANTECトーセル(TCW-1N)ADVANTEC
2,398税込2,638
1本
40日以内出荷
品番メーカー:25112201
ntc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntc
  • etc