カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • フロン工業(2)
  • アズワン(1)
  • 好川産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y100a047a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ

    ADVANTEC
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
    用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
  • コーテッドタイプフィルター ADVANTEC

    コーテッドタイプフィルター

    ADVANTEC
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
  • コーテッドタイプメンブレンフィルタ ADVANTEC

    コーテッドタイプメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
    滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
  • コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE ADVANTEC

    コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。
    用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
  • メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター PTFEタイプ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100枚)ほか
    24日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
    用途水系の粒子除去、濾過滅菌穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし
  • メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
    穴径(μm)0.45
  • トーセル ADVANTEC

    トーセル

    ADVANTEC(13件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)ほか
    33日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
    用途石綿粉塵測定用ろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2穴径(μm)0.8滅菌なし厚さ(μm)150最高使用温度(℃)130空隙率(%)80発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否バブルポイント(MPa)≧0.11蛍光性なし
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。