カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
    • 標準液/校正液(5)
    • 本体(17)
  • 測定用品(17)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(48)
  • アズワン(23)
  • HORIBA(28)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • ADVANTEC(24)
  • 佐藤計量器製作所(18)
  • 横河電機(1)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(12)
  • カスタム(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(37)
  • エレコム(201)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(138)
  • TRUSCO(136)
  • OSG(オーエスジー)(114)
  • サンワサプライ(77)
  • レイ・アウト(76)
  • カシムラ(70)
  • トリニティ(66)
  • LEPLUS NEXT(66)

「ph」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH標準液 東亜DKK

    PH標準液

    東亜DKK(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
  • pH電極 東亜DKK

    pH電極

    東亜DKK(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
    測定範囲(pH)0~14
  • ポータブルpH計 東亜DKK

    ポータブルpH計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • PH標準粉末(500mL用) 東亜DKK

    PH標準粉末(500mL用)

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1パック(5袋)
    当日出荷
  • Mylana用pHプローブ 東亜DKK

    Mylana用pHプローブ

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    電極部のみの交換が可能です。
    測定範囲pH0~14/0~100℃
  • pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKK

    pH複合電極 キャル・メモ

    東亜DKK
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    適合Xシリーズ、Jシリーズ
  • pHメーター 東亜DKK

    pHメーター

    東亜DKK
    149,500税込164,450
    1台
    当日出荷
    見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
    仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
  • pH複合電極 東亜DKK

    pH複合電極

    東亜DKK
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
  • ポータブルph・イオン・ORP計 東亜DKK

    ポータブルph・イオン・ORP計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷
    手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
    用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
  • pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    pH複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • MM41DP/42DP用pHプローブ3m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用pHプローブ3m

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)3
  • MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用pHプローブ5m

    東亜DKK
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)5
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ

    東亜DKK
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    セット内容本体のみ種別本体タイプポータブル電源電池測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
    セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
  • ポータブルマルチ水質計 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計

    東亜DKK
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷から45日以内出荷
    新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
    用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
  • pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5600-5F(5m)

    東亜DKK
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    欠品中
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
  • pH電極 GST-2729C 東亜DKK

    pH電極 GST-2729C

    東亜DKK
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    用途一般用測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • pH比較電極 HS-205C 東亜DKK

    pH比較電極 HS-205C

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    使用温度範囲(℃)0~100
  • pH電極一般用 GST-5711C 東亜DKK

    pH電極一般用 GST-5711C

    東亜DKK
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    HM-7J/20J標準添付
    用途一般用測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~100
  • pH比較電極 HS-305D 東亜DKK

    pH比較電極 HS-305D

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~60
  • pH電極 5600-10F(10m) 東亜DKK

    pH電極 5600-10F(10m)

    東亜DKK
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH電極 5610-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5610-5F(5m)

    東亜DKK
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5605-5F(5m)

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH電極 5601-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5601-5F(5m)

    東亜DKK
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線シリコン
  • pH電極 5500-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5500-5F(5m)

    東亜DKK
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
  • pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5910-5F(5m)

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
  • pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 ELCP11-5F(5m)

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m
  • プリンター用紙 5巻 PAP-HCS 東亜DKK

    プリンター用紙 5巻 PAP-HCS

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK

    無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

    東亜DKK
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
    用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
  • カラーバッハー 東亜DKK

    カラーバッハー

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Mylana用電気伝導率プローブ 東亜DKK

    Mylana用電気伝導率プローブ

    東亜DKK
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    測定範囲0.1mS/m~10S/m、0~80℃
  • ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計 Mylana

    東亜DKK
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
    セット内容本体(2chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
  • 比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK

    比較電極内部液 RE-4 500ml

    東亜DKK(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
  • ORPチェック液 東亜DKK

    ORPチェック液

    東亜DKK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    セット内容pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋アズワン品番61-8517-80
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付

    東亜DKK
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00~4.04%、塩分(PSS):0.00~42.40psu、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
  • ポータブル残留塩素計 東亜DKK

    ポータブル残留塩素計

    東亜DKK
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
    測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
ph電極特集