カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(8)
  • ADVANTEC(64)
  • 山金工業(57)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(40)
  • ハンマーキャスター(37)
  • ユニ・チャーム(24)
  • SMC(19)
  • Omnifit(19)
  • M&H(18)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(13)
  • HORIBA(13)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(12)
  • ヤマテック(11)
  • Wera(10)
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • 長野計器(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • デンゲン(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph12」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKKpH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用東亜DKK
34,980税込38,478
1個
欠品中
pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5605-5F(5m)東亜DKK
42,980税込47,278
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5910-5F(5m)東亜DKK
49,980税込54,978
1個
当日出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
pH複合電極 GST-5727C 東亜DKKpH複合電極 GST-5727C東亜DKK
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
シアンイオン電極 CN-125B 東亜DKKシアンイオン電極 CN-125B東亜DKK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)測定範囲最適pH:pH12~13測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-測定液温度(℃)0~50
pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKKpH複合電極 GST-5824C つきさし用東亜DKK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5910-10F(10m)東亜DKK
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
pH複合電極 GST-5724C 東亜DKKpH複合電極 GST-5724C東亜DKK
49,980税込54,978
1個
47日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5720C 東亜DKKpH複合電極 GST-5720C東亜DKK
59,980税込65,978
1個
48日以内出荷
用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKKpH複合電極 GST-5820C 流通用東亜DKK
54,980税込60,478
1個
49日以内出荷
セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
ph標準液 ph10特集