カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
    • 本体(8)
絞り込み
ブランド
  • TOKO(東興化学研究所)
  • モノタロウ(1)
  • 東亜DKK(74)
  • カスタム(9)
  • マザーツール(9)
  • 沖電線(9)
  • HORIBA(39)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(45)
  • アズワン(22)
  • セムコーポレーション(18)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(501)
  • 三菱ふそう(115)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(76)
  • DHA Corporation(70)
  • Genesee Scientific Corporation(68)
  • ホンダ(59)
  • Collins Mfg. Corp.(56)
  • HY Electronic Corp(54)
  • SPARKFUN(50)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ORP」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORPメーター TOKO(東興化学研究所)

    ORPメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
    寸法(mm)77×172×40電源単3電池×2(付属)温度測定範囲(℃)0~100機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能防水IP67分解能(mV)1
  • ハンディpH/ORPメーター TPX-999用 標準pH/ORP電極 TOKO(東興化学研究所)

    ハンディpH/ORPメーター TPX-999用 標準pH/ORP電極

    TOKO(東興化学研究所)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • TRX-999用標準ORP電極 TOKO(東興化学研究所)

    TRX-999用標準ORP電極

    TOKO(東興化学研究所)
    18,980税込20,878
    1個(1個)
    4日以内出荷
  • ORP電極 TOKO(東興化学研究所)

    ORP電極

    TOKO(東興化学研究所)
    29,980税込32,978
    1本
    8日以内出荷
    用途TRX-999用投込ORP
  • pH/ORP計用電極 TOKO(東興化学研究所)

    pH/ORP計用電極

    TOKO(東興化学研究所)
    36,980税込40,678
    1本
    8日以内出荷
    用途TRX-999Si用投込pH/ORP
  • 【レンタル】ハンディpH/ORPメータ(校正書付) TOKO(東興化学研究所)

    【レンタル】ハンディpH/ORPメータ(校正書付)

    TOKO(東興化学研究所)
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    pH&ORPが同時測定・同時表示が可能! 現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
    仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】ありセット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本質量(g)320形式TPX-999Si電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本)最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃温度補償ATC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分時計機能年、月、日、時、分、秒バックライト【時間設定範囲】1~60秒サービス分類レンタル
  • pH/ORPメーター TOKO(東興化学研究所)

    pH/ORPメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    99,980税込109,978
    1個
    12日以内出荷
    pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
    仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値)質量(g)本体:320温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】ORP±2000mV、1mVpH-1~15pH、0.1/0.01pH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アズワン品番64-4047-25
  • ハンディーPHメーター TOKO(東興化学研究所)

    ハンディーPHメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
    測定範囲(pH)-1~15分解能0.1/0.01pH、0.1℃検出単位(pH)0.01付属品ガラス電極保護ボトル 1個TGK品番600-80-78-11セット内容H標準液pH7、pH4(100mL)各1本、洗浄液 純水(100mL)1本、乾電池(単三)2本、リストストラップ1個、取扱説明書1冊、標準付属電極:PCE90W材質プラスチック(ボディ)幅(mm)77寸法(mm)77×172×40高さ(mm)40質量(g)320タイプハンディ型奥行(mm)172外形寸法(mm)77×172×40電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)最小表示0.1/0.01pH、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度付属電極PCE90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40温度補償ATC/MTC分解能(℃)0.1電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)液晶パネルバックライト付き電池DC3(単3アルカリ電池2個)記憶データ数最大1000主な機能自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定アズワン品番64-4047-24分解能(pH)0.1/0.01防水IP67校正証明書なし
  • ハンディpHメーター用オプション TOKO(東興化学研究所)

    ハンディpHメーター用オプション

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
orp 校正液特集