カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOKO(東興化学研究所)
- メイキコウ(8)
- KITACO(7)
- シャープ(4)
- マキテック(3)
- 谷沢製作所(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 未来工業(2)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- TOTO(1)
- Vesrah(1)
- SAMSONG(1)
- タカハラコーポレーション(1)
「ts50w」の検索結果

高性能薄型DCモーター内蔵スターラー
TOKO(東興化学研究所)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷小型特殊モーターの採用により、薄型で安定性能を向上しました 強力マグネットの採用により、低速域でも安定した攪拌がおこなえます 電子制御により、低速から高速までムラのない回転調節ができます 長時間の連続使用による温度上昇がほとんどなく、測定液に温度変化を与えませんので安定した測定がおこなえます仕様●攪拌容量:50~2000mL●回転数:80~1500rpm●モーター:DCモーター、電子制御●電源:AC100V 50/60Hz●寸法:168(W)×49(H)×130(D)mm●質量(本体のみ):1kg●付属品:テフロン攪拌子1ヶ●対応:TS-999i・TiN-1100・TiN-1100i・TiN-5104・TiN-5104i・TiN-5202・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002・TiN-7002i・TiN-7003・TiN-7003i・TiN-9001・TiN-9001i・TiN-9003・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品アズワン品番67-6819-94