標準外側マイクロメータベイカー(BAKER)4日以内出荷
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
標準外側マイクロメータセットベイカー(BAKER)欠品中
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mmベイカー(BAKER)4日以内出荷
目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。
ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。
実測データ付の検査成績書が付いています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量ベイカー(BAKER)4日以内出荷
ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量ベイカー(BAKER)当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外)
実測値データ付の検査成績書が付いています。
ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量ベイカー(BAKER)当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外)
実測値データ付の検査成績書が付いています。
ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02ベイカー(BAKER)4日以内出荷
スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。
工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。
実測データ付の検査成績書が付いています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-84
ベイカー標準テストインジケーター タイプ306Φ6スピゴット付ベイカー(BAKER)当日出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-80
ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量ベイカー(BAKER)4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.2外枠径(mm)29目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-78
ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302ベイカー(BAKER)4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量ベイカー(BAKER)当日出荷
ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mmベイカー(BAKER)4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外)
実測値データ付の検査成績書が付いています。
ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.001測定範囲(mm)1外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量ベイカー(BAKER)4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外)
実測値データ付の検査成績書が付いています。
ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)30外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量ベイカー(BAKER)4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外)
実測値データ付の検査成績書が付いています。
ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量ベイカー(BAKER)4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外)
実測値データ付の検査成績書が付いています。
ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量ベイカー(BAKER)当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外)
実測値データ付の検査成績書が付いています。
ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。
真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。
BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)10外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01ベイカー(BAKER)4日以内出荷
スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。
工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。
実測データ付の検査成績書が付いています。
スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。
強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)2外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83
ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量ベイカー(BAKER)4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.2外枠径(mm)38目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-81
ベイカー標準テストインジケーター タイプ306 フルアクセサリー付ベイカー(BAKER)4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-79
ベイカー テストインジケーター タイプ302 Φ6スピゴット付ベイカー(BAKER)4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-76
ベイカー テストインジケーター タイプ302 フルアクセサリー付ベイカー(BAKER)4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。
測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。
実測値データ付の検査成績書が付いています。
宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。
頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。
頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。
DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-75