カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
- マスク(8)
絞り込み
ブランド
- GVS
- モノタロウ(1)
- 東洋バルヴ(1)
- KITZ(キッツ)(10)
- 長野計器(8)
- 大和バルブ(2)
- SHIFT(2)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- 工進(1,040)
- メディアカバーマーケット(194)
- タバタ(Tabata)(134)
- ダイヤトレンド(69)
- カナフジ電工(60)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(52)
- 京セラ(50)
- スバル(49)
- FACOM(48)
- NKS(エヌケーエス)(40)
- ウエストンローラー(37)
- 遠藤商事(36)
- バクマ工業(32)
- ブランドをもっと見る
「gv」の検索結果
特価

P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク
GVS(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
P100/RL3 エリプス防じんマスク
GVS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM727号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
トラックエッチドメンブレン PCTE
GVS¥12,980~税込¥14,278~1セット(100枚)当日出荷から6日以内出荷穴はPCフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PC(ポリカーボネート)製。親水性、円形。材質PC(ポリカーボネート)
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ(消臭型)
GVS(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)当日出荷エリプス防じんマスク(消臭型)用のフィルタです。用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。
トラックエッチドメンブレン PETE
GVS¥13,980~税込¥15,378~1セット(100枚)当日出荷から7日以内出荷穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。材質PE(ポリエステル)
P100/RL3 エリプス防じんマスク(消臭型)
GVS(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷区分RL3に対応した、消臭機能付きの軽量・コンパクト・ストレスフリーな防じんマスクです。面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。アレルギー発症のリスクを考慮して、面体の素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。用途粉塵、ミスト、及び、カビ、ヒュームからの保護。区分RL3吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM728号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)3日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。出口の形状がオス型ルアースリップタイプです。
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)3日以内出荷から8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
エリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプター
GVS¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷特化測・測定等告示第3条の定量的フィットテストに対応、防じんマスクを測定機器に接続するためのアダプターです。 面体への穴開け加工不要、精度の高い直結方式。用途エリプス防じんマスクシリーズ専用のフィットテストアダプターです。 測定機器のサンプリングチューブに接続してご使用頂きます。 フィルタカバーのピンを標準ピン(白色)から専用ピン(赤色)に交換してチューブを接続して下さい。
エチジウムブロマイド廃棄物削減システム
GVS¥9,998~税込¥10,998~1セット(2個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷活性炭のマトリックスにより最大10Lのゲル染色溶液から有毒なエチジウムブロマイドを99%以上除去。ネックサイズ33~45mmのボトルに合うように設計。材質(ハウジング)ポリプロピレン
アブルオ シリンジフィルター PVDF
GVS¥65,980~税込¥72,578~1セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PVDF
アブルオ シリンジフィルター PTFE HP
GVS¥89,980税込¥98,9781セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PTFE HP寸法(Φmm)25
アブルオ シリンジフィルター PTFE
GVS¥65,980~税込¥72,578~1セット(500個)6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。材質膜:PTFE
ABLUO SUPREMEマルチレイヤーシリンジフィルター
GVS¥21,980税込¥24,1781箱6日以内出荷目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。仕様未滅菌、Rohs, Directive 2002/32/CE、BSE/TSE, directive 2003/32/CE、Conflict minerals直径(Φmm)ハウジング:30接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.63材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力性80psi最高使用温度(℃)90メンブレン直径(Φmm)25残液量(μL)300未満入数(個)50材質(メンブレン)疎水性PTFE孔径(Φμm)メンブレン:0.2