カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 空気清浄機(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイソン
  • 日本エアーテック(5)
  • アズワン(18)
  • FPS(12)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ニルフィスク(16)
  • マキタ(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • 日本無機(10)
  • コトヒラ工業(13)
  • SKC(環境測定)(31)
  • ケルヒャー(22)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ゴールドウイン(9)
  • シャープ(8)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
  • ホンダ(7)
  • フェローズ(7)
  • ホーザン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HEPA」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy ダイソンDyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffyダイソン
96,980税込106,678
1台
当日出荷
HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット寸法(mm)234×1095×250質量(kg)2.2集塵容量(L)0.35使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx  空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ダイソンDyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOxダイソン
89,980税込98,978
1台
14日以内出荷
空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーターダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
Dyson Micro Plus ダイソンDyson Micro Plusダイソン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54シリーズダイソン連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源スイッチの種類ボタン式
Dyson V12 Detect Slim Absolute ダイソンDyson V12 Detect Slim Absoluteダイソン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナーHEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2集塵容量(L)0.35連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源スイッチの種類ボタン式
Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー ダイソンDyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバーダイソン
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン寸法(mm)312×312×923質量(kg)8.1ホワイト/シルバー消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)適合床面積10畳/6畳RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)350
Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー ダイソンDyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバーダイソン
129,800税込142,780
1台
13日以内出荷
ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルターホワイト/シルバーコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分RoHS指令(10物質対応)対応フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合PM2.5対応
hepaフィルタ特集