カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ダイソン
- be quiet!(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(2)
- スーパーツール(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ハリケーン(1)
- ABUS(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- CLEVER WOLF(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「puig」の検索結果

Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー
ダイソン¥129,800税込¥142,7801台13日以内出荷ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター色ホワイト/シルバーコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分RoHS指令(10物質対応)対応フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合PM2.5対応○