カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイソン
  • モノタロウ(3)
  • cotta(12)
  • RS PRO(7)
  • セイワ(4)
  • コニシ(1)
  • スズラン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミラコン(1)
  • 和協産業(1)
  • EFFORT(エホート)(1)
  • キクロン(1)
  • アイセン(1)
  • 山陽刷子(1)
  • ソニカル(1)
  • レッツクリエイト(1)
  • 日野自動車(1)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(1)
  • SPARKFUN(1)
  • エコピカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pumie」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー ダイソンDyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバーダイソン
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン寸法(mm)312×312×923質量(kg)8.1ホワイト/シルバー消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)適合床面積10畳/6畳RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)350
arumi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • arumi