カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ダイソン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sv46ff」の検索結果
特価

Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy
ダイソン¥96,980税込¥106,6781台当日出荷HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.35質量(kg)2.2使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時)充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット寸法(mm)234×1095×250シリーズDysonRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式